{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la pinza de sujeción | 6 mm | |
| Número de revoluciones mín. | 5.000 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 10.000 min-1 | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Potencia generada | 380 W | |
| Particularidad | Número de revoluciones variable | |
| Tipo de producto | lijadora recta | |
| Longitud total | 282 mm | |
| Anchura total | 39 mm | |
| Altura total | 39 mm | |
| Peso total | 0,877 kg |
| Número de artículo | 078155 RCK-GS100 | |
| EAN / GTIN | 4007220539200 | |
| Número del fabricante | 83004002 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |