Urządzanie szlifierskie, z rękojeścią, typ: RCK-800SP

Nr art.: 078155 RCK-800SP
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica tulei mocującej 3 mm
Min. prędkość obrotowa 40 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 80 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Moc przekazywana 180 W
Cechy szczególne Zmienna prędkość obrotowa; Zwarta konstrukcja; układ łagodnego rozruchu
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 175 mm
Szerokość łącznie 30 mm
Wysokość całkowita 30 mm
Masa całkowita 0,33 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078155 RCK-800SP
EAN / GTIN 4007220538586
Numer producenta 83002001
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

Rękojeści RCK są wyposażone w silnik bezszczotkowy o wysokiej stabilności prędkości obrotowej i lepszej ergonomii.
Rękojeść prosta z zakresem prędkości obrotowych 40 000–80 000 obr./min i tuleją zaciskową 3 mm.