{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | PFERD TOOLS | |
| Type de produit | bloc d’alimentation | |
| Plage de tension min. | 120 V | |
| Plage de tension max. | 240 V | |
| Longueur câble | 2 mm | |
| Longueur totale | 400 mm | |
| Largeur totale | 160 mm | |
| Hauteur totale | 92 mm | |
| Poids | 5,61 kg |
| Référence article | 078147 RCK-NT | |
| EAN / GTIN | 4007220431795 | |
| Réf. fabricant | 98990020 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |