Accionamiento, Tipo: RCK-NT

Número de artículo: 078147 RCK-NT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante PFERD TOOLS
Tipo de producto Fuente de alimentación
Rango de tensión mín. 120 V
Rango de tensión máx. 240 V
Longitud cable 2.000 mm
Longitud total L 400 mm
Anchura total B 160 mm
Altura total 92 mm
Peso 5,61 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078147 RCK-NT
EAN / GTIN 4007220431795
Número del fabricante 98990020
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

Fuente de alimentación electrónica con conector universal y carcasa protegida contra el polvo.