Antrieb, Typ: RCK-NT

Artikel-Nr.: 078147 RCK-NT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PFERD TOOLS
Produktart Netzteil
Spannungsbereich min. 120 V
Spannungsbereich max. 240 V
Länge Kabel 2 000 mm
Länge gesamt L 400 mm
Breite gesamt B 160 mm
Höhe gesamt 92 mm
Gewicht 5,61 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078147 RCK-NT
EAN / GTIN 4007220431795
Herstellernummer 98990020
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

Elektronisches Netzteil mit universellem Kaltgerätestecker und staubgeschütztem Gehäuse.