Pohon, Typ: RCK-NT

Artiklové číslo: 078147 RCK-NT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PFERD TOOLS
Druh produktu Síťový napáječ
Rozsah napětí min. 120 V
Rozsah napětí max. 240 V
Délka kabelu 2 000 mm
Celková délka L 400 mm
Šířka celkem B 160 mm
Výška celková 92 mm
Hmotnost 5,61 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078147 RCK-NT
EAN / GTIN 4007220431795
Číslo výrobce 98990020
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

Elektronický napájecí zdroj s univerzální přístrojovou zástrčkou a pláštěm chráněným proti prachu.