Acţionare, Tip: RCK-BAT

Cod articol.: 078147 RCK-BAT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 50,4 V
Denumirea producătorului RCK-BAT
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Lungime 162 mm
Lăţime 115 mm
Înălţime 101 mm
Tip produs Acumulator
Interfaţă Încărcare fără cablu
Greutate 1,95 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 078147 RCK-BAT
EAN / GTIN 4007220431078
Număr producător 98990001
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

Baterie de înaltă performanță cu o tensiune nominală de 50,4 volți.