Accionamiento, Tipo: RCK-BAT

Número de artículo: 078147 RCK-BAT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 50,4 V
Denominación del fabricante RCK-BAT
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Longitud 162 mm
Anchura 115 mm
Altura 101 mm
Tipo de producto Batería
Interfaz Carga inalámbrica
Peso 1,95 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 078147 RCK-BAT
EAN / GTIN 4007220431078
Número del fabricante 98990001
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

Batería de alto rendimiento con un voltaje nominal de 50,4 voltios.