Taille empreinte, Type: RCK-BAT

Réf.: 078147 RCK-BAT
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 50,4 V
Référence fabricant RCK-BAT
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Longueur 162 mm
Largeur 115 mm
Hauteur 101 mm
Type de produit batterie
Interface charge sans fil
Poids 1,95 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 078147 RCK-BAT
EAN / GTIN 4007220431078
Réf. fabricant 98990001
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

Batterie hautes performances avec tension nominale de 50,4 V.