Antrieb, Typ: RCK-BAT

Artikel-Nr.: 078147 RCK-BAT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 50,4 V
Herstellerbezeichnung RCK-BAT
Energieversorgung Akkubetrieben
Länge 162 mm
Breite 115 mm
Höhe 101 mm
Produktart Akku
Schnittstelle kabellos Laden
Gewicht 1,95 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078147 RCK-BAT
EAN / GTIN 4007220431078
Herstellernummer 98990001
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsakku mit 50,4 Volt Nennspannung.