Szlifierki kątowe stal WEV17-125

Nr art.: 077133 WEV17-125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta WEV 17-125 Quick Inox
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 000 min-1 - 7 600 min-1
gwint przyłączeniowy M14
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa 2,5 kg
typ kabla 4
układ czuwakowy tak
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne System szybkowymienny
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077133 WEV17-125
EAN / GTIN 4061792176225
Numer producenta 600517000

Opis

Wykonanie:

To Ty definiujesz granice, a nie Twoje urządzenie.
Dzięki urządzeniom o mocy od 850 do 1900 W znajdziesz odpowiednią szlifierkę kątową do wszelkich wymagań i zastosowań.
Niezwykle wytrzymała szlifierka kątowa z wysoką redukcją przekładni i bardzo zmniejszoną, regulowaną liczbą obrotów zapewnia chłodny szlif. Idealne do obróbki stali stopowej.
  • Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu.
  • Obudowa przekładni może być obracana skokowo o 90° dla osób leworęcznych lub do przecinania.
  • Stała prędkość obrotowa pod obciążeniem.
  • Dłuższa żywotność, więcej przejść: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przeciwpyłową, o 20% większą odpornością na przeciążenia i momencie obrotowym większym o 50%.
  • Beznarzędziowa, szybka wymiana krążków za naciśnięciem przycisku dzięki systemowi Metabo M-Quick.
  • Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obróceniem.
  • Uchwyt dodatkowy o niskim poziomie wibracji Metabo VibraTech (MVT).
  • Wyłączane szczotki węglowe do ochrony silnika.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw mocujący, dodatkowy uchwyt i klucz dwutrzpieniowy.