{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 1.700 W | |
| Denumirea producătorului | WEV 17-125 Quick Inox | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc de șlefuire | 125 mm | |
| Diametru disc max. | 125 mm | |
| Turație min. | 2.000 min-1 | |
| Turaţie max. | 7.600 min-1 | |
| Turaţie de mers în gol | 7.600 min-1 | |
| Zgomot de lucru | 93 dB | |
| Racord filetat | M14 | |
| Putere de ieşire | 1.040 W | |
| Particularitate | Piuliţă cu eliberare rapidă; Sistem antivibraţii; blocaj contra repornirii; pornire lină; protecţie la suprasarcină | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Greutate totală | 2,5 kg |
| Cod articol | 077133 WEV17-125 | |
| EAN / GTIN | 4061792176225 | |
| Număr producător | 600517000 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |