• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lijadoras angulares Acero WEV17-125

Número de artículo: 077133 WEV17-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress WEV 17-125 Quick Inox
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.700 W
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 2.000 min-1 - 7.600 min-1
Rosca de conexión M14
⌀ máximo de muela 125 mm
Peso 2,5 kg
Tipo de cable 4
Conexión de hombre muerto
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Sistema de cambio rápido
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077133 WEV17-125
EAN / GTIN 4061792176225
Número del fabricante 600517000

Descripción

Ejecución:

Usted define el límite, no su máquina.
Con dispositivos de 850 a 1900 vatios, encontrará la lijadora angular adecuada para cada requisito y cada aplicación.
Lijadora angular extremadamente robusta con una reducción del engranaje alta y un número de revoluciones ajustable muy reducido para un rectificado de pulimento refrigerado. Perfecta para el mecanizado de acero fino.
  • Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco.
  • Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de rearranque.
  • La caja de engranajes se puede montar girada en intervalos de 90° para un manejo con la mano izquierda o para separar.
  • Número de revoluciones constante bajo carga.
  • Mayor vida útil, mayor arrastre potente: motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada, hasta un 20 % más de capacidad de sobrecarga y un 50 % más de par de giro.
  • Cambio de disco rápido y sin herramientas con solo tocar un botón gracias al sistema Metabo M-Quick.
  • Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.
  • Mango adicional de baja vibración Metabo VibraTech (MVT).
  • Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.

Volumen de suministro:

Incluye caperuza protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional y llave de dos orificios.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript