Vinkelslibere INOX WEV17-125

Art.-nr.: 077133 WEV17-125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse WEV 17-125 Quick Inox
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.700 W
Tomgangsomdrejningstal 2.000 min-1 - 7.600 min-1
Tilslutningsgevind M14
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2,5 kg
Kabeltype 4
Dødemandskontakt ja
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Bemærk Hurtigskiftesystem
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077133 WEV17-125
EAN/GTIN 4061792176225
Producentnummer 600517000

Betegnelse

Udførelse:

Du sætter grænsen - ikke din maskine.
Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse.
Ekstremt robust vinkelsliber med høj gearreduktion og meget reduceret, justerbart omdrejningstal til kølig slibning. Ideel til bearbejdning af rustfrit stål.
  • Metabo S-automatisk mekaniske sikkerhedskoblinger: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres.
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.
  • Gearhuset kan drejes i trin på 90° for betjening med venstre hånd eller for frakobling.
  • Konstant omdrejningstal under belastning.
  • Længere levetid, mere moment: Metabo Marathon-motoren med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningskapacitet og 50 % større drejningsmoment.
  • Værktøjsfrit, hurtigt skiveskift med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet.
  • Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.
  • Ekstra greb med lav vibration Metabo VibraTech (MVT).
  • Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt, ekstra greb og spændenøgle.