{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | WEV 17-125 Quick Inox | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Wattage | 1.700 W | |
| Onbelast toerental | 2.000 min-1 - 7.600 min-1 | |
| Draadaansluiting | M14 | |
| Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
| Gewicht | 2,5 kg | |
| Kabeltype | 4 | |
| Dodemansschakeling | ja | |
| Zachte aanloop | ja | |
| Herstartblokkering | ja | |
| Bijzonderheid | Snelwisselsysteem | |
| Producttype | Haakse slijper |
| Artikelnummer | 077133 WEV17-125 | |
| EAN/GTIN | 4061792176225 | |
| Nummer fabrikant | 600517000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |