{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | WEV 17-125 Quick Inox | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.700 W | |
Broj okretaja u praznom hodu | 2.000 min-1 - 7.600 min-1 | |
Priključni navoj | M14 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
Težina | 2,5 kg | |
Tip kabela | 4 | |
Sigurnosni sklop | da | |
Nježni zalet | da | |
Blokada pokretanja | da | |
Posebnost | Brzoizmjenjivi sustav | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077133 WEV17-125 | |
EAN / GTIN | 4061792176225 | |
Broj proizvođača | 600517000 |