Szlifierki kątowe Akumulator BEWS18BLPX

Nr art.: 077108 BEWS18BLPX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ AS 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie AEG typ AS 18 V
oznaczenie producenta BEWS18-115BLPX2
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
zakres prędkości obrotowej 8 500 min-1
maks. ⌀ tarczy 115 mm
maks. głębokość cięcia 22 mm
masa 1,97 kg
maks. wibracje wg EN 5,6 m/s2
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077108 BEWS18BLPX
EAN / GTIN 4058546411411

Opis

Wykonanie:

Bezszczotkowa, wydajna szlifierka kątowa 18 V o kompaktowej konstrukcji.
  • Przełącznik łopatkowy dla większej kontroli i bezpieczeństwa.
  • Regulacja osłony zabezpieczające bez użycia narzędzi.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki. W zestawie karton.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073820 oraz nr 073846 - 073848. Zestawy startowe są dostępne pod nr. 073841 oraz nr. 073844.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne