Smerigliatrici angolari Batteria BEWS18BLPX

Codice art.: 077108 BEWS18BLPX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (HD=Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: AEG modello AS 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD=Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione AEG modello AS 18 V
Denominazione originale prodotto BEWS18-115BLPX2
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 8.500 min-1
⌀ Massimo disco 115 mm
Profondità massima di taglio 22 mm
Peso 1,97 kg
Vibrazione massima a norma EN 5,6 m/s2
Blocco contro il riavvio si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077108 BEWS18BLPX
EAN / GTIN 4058546411411

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare da 18 V senza spazzole con struttura compatta.
  • Interruttore a paletta per un maggior livello di controllo e sicurezza.
  • Regolazione carter senza utensili.

Fornitura:

Senza batteria e senza caricabatterie. Inclusa valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073820 e n. art. 073846 − 073848. Per starter set vedi n. art. 073841 e n. art. 073844.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi