Úhlová bruska akumulátorová BEWS18BLPX

Artiklové číslo: 077108 BEWS18BLPX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: AEG typ AS 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí AEG typ AS 18 V
Označení výrobce BEWS18-115BLPX2
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Rozsah otáček 8 500 min-1
Maximální ⌀ kotouče 115 mm
Maximální hloubka řezu 22 mm
Hmotnost 1,97 kg
Maximální vibrace dle EN 5,6 m/s2
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077108 BEWS18BLPX
EAN / GTIN 4058546411411

Popis

Provedení:

Bezkartáčová, výkonná úhlová bruska 18V s kompaktní konstrukcí.
  • Pádlové spínače pro větší bezpečnost a kontrolu.
  • Seřízení ochranného krytu bez použití nářadí.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky. Včetně kartonu.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073820 a č. 073846073848. Základní sady najdete pod č. 073841 a č. 073844.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly