Vinkelslibere Akku BEWS18BLPX

Art.-nr.: 077108 BEWS18BLPX
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: AEG type AS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding AEG type AS 18 V
Producentbetegnelse BEWS18-115BLPX2
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 8.500 min-1
Maks. skive-⌀ 115 mm
Maks. skæredybde 22 mm
Vægt 1,97 kg
Maks. vibration iht. EN 5,6 m/s2
Genstartsspærre ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077108 BEWS18BLPX
EAN/GTIN 4058546411411

Betegnelse

Udførelse:

Børsteløs, kraftig 18V vinkelsliber med kompakt konstruktion.
  • Paddelkontakt for mere sikkerhed og kontrol.
  • Værktøjsfri justering af beskyttelseskappe.

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inklusive kasse.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere findes under nr. 073820 og nr. 073846073848. Startsæt findes under nr. 073841 og nr. 073844.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele