{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | AEG tyyppi AS 18 V | |
Valmistajamerkintä | BEWS18-115BLPX2 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Kierroslukualue | 8 500 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 115 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 22 mm | |
Paino | 1,97 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5,6 m/s2 | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077108 BEWS18BLPX | |
EAN / GTIN | 4058546411411 |