Meuleuses d'angle Batterie BEWS18BLPX

Réf.: 077108 BEWS18BLPX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Valise système (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type AS 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise système (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension AEG Type AS 18 V
Référence fabricant BEWS18-115BLPX2
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 8 500 min-1
⌀ disque max. 115 mm
Prof. de tronçonnage max. 22 mm
Poids 1,97 kg
Vibrations maximales suivant EN 5,6 m/s2
Verrouillage anti-redémarrage oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077108 BEWS18BLPX
EAN / GTIN 4058546411411

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d’angle 18 V sans charbons de construction compacte.
  • Commutateur Paddle pour plus de contrôle et de sécurité.
  • Réglage du capot de protection sans outil.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec carton.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073820 et 073846 - 073848. Kits de base adaptés, voir codes art. 073841 et 073844.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange