Jadrová vŕtačka MAB525

Č. pol.: 076535 MAB525
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu MAB525
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 600 W
Rozsah otáčok 1. stupeň 70 min-1 - 280 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 180 min-1 - 580 min-1
Upínač nástrojov tvar MK3
Upínač nástrojov Rozmery 19 mm Weldon
Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele 50 mm
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M20 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 20 mm
Maximálny ⌀ zahĺbenia 50 mm
Maximálny ⌀ trenia 20 mm
Dĺžka magnetického podstavca 90 mm
Šírka magnetického podstavca 180 mm
Pracovný zdvih 160 mm
Hmotnosť 16 kg
Dĺžka 295 mm
Šírka 171 mm
Výška 492 mm
Druh produktu Jadrová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 076535 MAB525
EAN/GTIN 4250187511141
Číslo výrobcu MAB525

Popis

Prevedenie:

  • Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
  • Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletné vedenie káblov v puzdre.
  • Prevodovka v olejovej vani.
Výkonné univerzálne stroje pre všetky typy materiálov na vŕtanie, rezanie závitov, vystružovanie a zahlbovanie. Chod doprava/doľava, elektronika ovládania celého hriadeľa, držiak nástrojov s bezkľúčovým rýchlovýmenným systémom vŕtania a tepelná ochrana umožňujú všestranné použitie. Vrátane jadrového vrtáka ⌀ 14/18/22 mm, hĺbka rezu 30 mm; vrátane rýchloupínacieho skľučovadla SSBF 1 − 16 mm. Adaptér závitníka M10/M12/M16.

Použitie:

Plynulá regulácia otáčok silne podradenými stupňami prevodovky umožňuje použitie závitových vrtákov, špirálových vrtákov, výstružníkov, výhlbníkov a jadrových vrtákov pre všetky druhy materiálov.

Rozsah dodávky:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, magnetického háku na triesky, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

Poznámka:

  • Jednotlivé vŕtačky nájdete pod číslami 118780118825.
  • Jednotlivé vŕtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.
  • Jadrové vŕtačky na stlačený vzduch s normou ATEX na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka