Maşină de carotat, Tip: MAB525

Cod articol.: 076535 MAB525
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Leistungsaufnahme 1.600 W
Herstellerbezeichnung MAB525
Verpackung Koffer
Energieversorgung Netzbetrieben
Spindelhub 160 mm
magnetische Befestigung ja
Länge Magnetfuß 90 mm
Breite Magnetfuß 180 mm
Bohrtiefe max. 30 mm
mit Schlagfunktion nein
Spanndurchmesser 19 mm
Durchmesser max., Stahl 50 mm; 20 mm; 20 mm; 50 mm
Produktart Kernbohrmaschine
Länge gesamt 295 mm
Breite gesamt 171 mm
Höhe gesamt 492 mm
Anzahl Gänge / Stufen 2
geeignet für Material Metall; Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme MK3; SSBF 1 − 13; Weldon
Bohren/ Senken/ Reiben in Stahl; Stahl; Stahl; Stahl
Rechts-/Linkslauf umstellbar da
Gewicht gesamt 16 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 076535 MAB525
EAN / GTIN 4250187511042
Număr producător MAB525
Producător/responsabil BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descriere

Ausführung:

  • Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.
  • Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.
  • Ölbadgetriebe.
Kraftvolle Allroundmaschinen für alle Materialarten zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken. Rechts- / Linkslauf, Vollwellenregelelektronik, Werkzeugaufnahme mit Keyless-Schnellwechselbohrsystem und Thermoschutz ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Inklusive Kernbohrer ⌀ 14 / 18 / 22 mm, Schnitttiefe 30 mm; Inklusive Schnellspann-Bohrfutter SSBF 1 − 16 mm. Gewindebohradapter M10 / M12 / M16.

Verwendung:

Die stufenlose Drehzahlregulierung der stark untersetzten Getriebeabstufungen ermöglicht den Einsatz von Gewindebohrern, Spiralbohrern, Reibahlen, Senkern und Kernbohrern für alle Materialqualitäten.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, magnetischer Spänehaken, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

Hinweis:

  • Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118782 bis 118922.
  • Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumspannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
  • Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.