Taladradora de corona hueca, Tipo: MAB525

Número de artículo: 076535 MAB525
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
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín., 1 70 min-1
Número de revoluciones, mín., 2 180 min-1
Consumo de potencia 1.600 W
Número de revoluciones, máx., 1 280 min-1
Número de revoluciones, máx., 2 580 min-1
Denominación del fabricante MAB525
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; negro
Carrera de husillo 160 mm
Fijación magnética
Longitud pie magnético 90 mm
Anchura pie magnético 180 mm
Tamaño de tornillo máx. M20
Con función de percusión no
Diámetro de sujeción 19 mm
Diámetro máx., hormigón 50 mm
Diámetro máx., acero 20 mm
Cantidad de herramientas 7 ud.
Tipo de producto Taladradora de corona hueca
Longitud total 295 mm
Anchura total 171 mm
Altura total 492 mm
Número de marchas / niveles 2
Número de revoluciones 1; 2
Para material Metal; acero
Versión portaherramientas MK3; SSBF 1 − 13; Weldon; con cono de cambio rápido
Perforación/avellanado/escariado en hormigón; acero
Particularidad / equipamiento Con surtido de herramientas; Con mango adicional
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Peso total 16 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 076535 MAB525
EAN / GTIN 4250187511042
Número del fabricante MAB525
Fabricante/responsable BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
  • Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
  • Mecanismo de baño de aceite.
La máquina multiusos potente para taladrado, roscado, escariado y avellanado. El giro a derecha/izquierda, la regulación electrónica de árbol macizo y el portaherramientas con sistema de cambio rápido sin llave y protección térmica permiten múltiples aplicaciones. Incluye fresa de corona de ⌀ 14 / 18 / 22 mm, profundidad de corte de 30 mm; incluido portabrocas de sujeción rápida SSBF 1 − 16 mm. Adaptador de macho para roscar M10 / M12 / M16.

Aplicación:

La regulación progresiva de la velocidad de giro a través del engranaje reductor de relación alta permite la aplicación de machos para roscar, brocas espirales, escariadores, avellanadores y coronas huecas para todas las clases de materiales.

Volumen de suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para fresa de corona, cadena de seguridad, gancho de virutas magnético, sistema lubricador y herramienta de manejo.

Nota:

  • Encontrará fresas de corona en n.° del 118782 al 118922.
  • Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
  • Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.