Kompaktowa wiertarka rdzeniowa, typ: 72732361

Nr art.: 076527 72732361
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 130 min-1
Długość przewodu 3 m
Pobór mocy 1 200 W
Prędkość obrotowa, maks., 1 610 min-1
Oznaczenie producenta KBC 36 MAGFORCE
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Skok wrzeciona 46 mm
Mocowanie magnetyczne zak
Długość stopy magnetycznej 175 mm
Szerokość stopy magnetycznej 80 mm
Maks. siła mocowania magnesu 10 000 N
Maks. rozmiar śruby M12
Z funkcją udaru nie
Średnica mocowania 19 mm
Średnica maks., stal 36 mm
Średnica maks., drewno 16 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Długość całkowita 290 mm
Wysokość całkowita 169 mm
Liczba biegów/stopni 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału metalowe; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Weldon
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 8,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076527 72732361
EAN / GTIN 4014586897356
Numer producenta 72732362000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Ekstremalnie mała i lekka 1-biegowa, kompaktowa, magnetyczna wiertarka rdzeniowa. Charakteryzuje się najmniejszymi możliwymi wymiarami do zastosowania w ciasnych przestrzeniach w warsztacie i na placu budowy.
  • Nieruchomy silnik wiertarki umożliwiający prace w wąskich przestrzeniach.
  • Niezajmująca dużo miejsca, obustronna obsługa grzechotką.
  • Optymalna widoczność miejsca wiercenia.
  • Unikalny przesuw tulei wrzecionowej do głębokości skrawania do 35 mm.

W dostawie:

W komplecie 1 × grzechotka 1/2 cala, przedłużka klucza nasadowego 1/2 cala, pompa chłodziwa, pas ściągający, hak do wiórów, kołek centrujący, osłona przed dotykiem, dodatkowy uchwyt, klucz trzpieniowy 6-kątny 5 mm, klucz trzpieniowy 6-kątny z uchwytem teowym 5 mm, walizka L-Boxx.