{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
| oznaka proizvođača | KBC 36 MAGFORCE | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Prihvat snaga | 1.200 W | |
| maksimalan broj okretaja | 130 min-1 - 520 min-1 | |
| Prihvat za alat oblik | Weldon | |
| Dimenzije prihvata za alat | 19 mm (3/4 cola) | |
| maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku | 36 mm | |
| maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku | M12 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 16 mm | |
| maksimalni ⌀ upuštanja | 32 mm | |
| Duljina magnetskog postolja | 175 mm | |
| Širina magnetskog postolja | 80 mm | |
| Radni hod | 46 mm | |
| Težina | 8,5 kg | |
| Visina | 169 mm | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za jezgru |
| Broj artikla | 076527 72732361 | |
| EAN / GTIN | 4014586897356 | |
| Broj proizvođača | 72732362000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |