Kompaktní jádrová vrtačka, Typ: 72732361

Artiklové číslo: 076527 72732361
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 130 min-1
Délka kabelu 3 m
Příkon 1 200 W
Otáčky, max., 1 610 min-1
Označení výrobce KBC 36 MAGFORCE
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Oranžová; Černá
Zdvih vřetena 46 mm
Magnetické upevnění ano
Délka magnetické nohy 175 mm
Šířka magnetické nohy 80 mm
Magnetická přídržná síla max. 10 000 N
Velikost šroubů max. M12
S funkcí zdvihu ne
Upínací průměr 19 mm
Průměr max., ocel 36 mm
Průměr max., dřevo 16 mm
Druh produktu Jádrová vrtačka
Celková délka 290 mm
Výška celková 169 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 1
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Kov; ocel
Provedení upínače nástrojů Weldon
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 8,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 076527 72732361
EAN / GTIN 4014586897356
Číslo výrobce 72732362000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Extrémně malá a lehká jednostupňová kompaktní magnetická vrtačka na korunkové vrtáky s minimálními rozměry pro použití v úzkých prostorech v dílně a na staveništi.
  • Stacionární vrtací motor pro práce na zúžených místech.
  • Prostorově úsporná oboustranná obsluha pomocí ráčny.
  • Optimální přehled o místě vrtání.
  • Jedinečný posuv pinoly pro hloubku řezu až 35 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× ráčny 1/2 palce, prodloužení nástrčného klíče 1/2 palce, čerpadla chladicího prostředku, upevňovacího popruhu, háku na třísky, středicího hrotu, ochrany proti dotyku, přídavné rukojeti, klíče na vnitřní šestihran 5 mm, klíče na vnitřní šestihran s T-rukojetí 5 mm, boxu L.