Kernboormachine compact 72732361

Artikelnummer: 076527 72732361
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer KBC 36 MAGFORCE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.200 W
Maximaal toerental 130 min-1 - 520 min-1
Gereedschapsopname vorm Weldon
Gereedschapsopname afmeting 19 mm (3/4 inch)
Maximale kernboor-⌀ in staal 36 mm
Maximale tap-⌀ in staal M12 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
Maximale verzink-⌀ 32 mm
Lengte magneetvoet 175 mm
Breedte magneetvoet 80 mm
Werkslag 46 mm
Gewicht 8,5 kg
Hoogte 169 mm
Producttype Kernboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076527 72732361
EAN/GTIN 4014586897356

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem kleine en lichte compacte magneet-kernboormachine met 1 stand, zeer geringe afmetingen voor gebruik op krappe werkplekken en de bouwplaats.
  • Vast staande boormotor voor gebruik op krappe werkplekken.
  • Ruimtebesparende, vanaf beide zijden bruikbare ratelbediening.
  • Optimaal zicht op het boorgebied.
  • Unieke spindelhulsaanvoer voor snijdieptes tot 35 mm.

Levering:

Inclusief 1× ratel 1/2 inch, dopsleutelverlenging 1/2 inch, koelmiddelpomp, sjorband, spaanhaak, centreerstift, aanraakbeveiliging, extra handgreep, binnenzeskantsleutel 5 mm, binnenzeskantsleutel met T-greep 5 mm, koffer.