Kernbohrmaschine kompakt, Typ: 72732361

Artikel-Nr.: 076527 72732361
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.249,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung KBC 36 MAGFORCE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.200 W
maximale Drehzahl 130 min-1 - 520 min-1
Werkzeugaufnahme Form Weldon
Werkzeugaufnahme Abmessung 19 mm (3/4 Zoll)
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl 36 mm
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M12 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Senk-⌀ 32 mm
Länge Magnetfuß 175 mm
Breite Magnetfuß 80 mm
Arbeitshub 46 mm
Gewicht 8,5 kg
Höhe 169 mm
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 076527 72732361
EAN / GTIN 4014586897356
Herstellernummer 72732362000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Extrem kleine und leichte 1-Gang-Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit minimalsten Abmessungen für den beengten Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.
  • Fest stehender Bohrmotor für Arbeiten in beengten Arbeitsstellen.
  • Platzsparende, beidseitige Bedienung per Ratsche.
  • Optimale Sicht auf die Bohrstelle.
  • Einzigartiger Pinolenvorschub für Schnitttiefen bis zu 35 mm.

Lieferumfang:

Inklusive 1× Ratsche 1/2 Zoll, Steckschlüsselverlängerung 1/2 Zoll, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Zusatz-Handgriff, Innensechskant-Schlüssel 5 mm, Innensechskant-Schlüssel mit T-Griff 5 mm, L-Boxx.