{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | KBC 36 MAGFORCE | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 200 W | |
maximalt varvtal: | 130 min-1 - 520 min-1 | |
form verktygshållare | Weldon | |
mått verktygshållare | 19 mm (3/4 tum) | |
maximal kärnborr-⌀ i stål | 36 mm | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M12 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 16 mm | |
maximal sänk-⌀ | 32 mm | |
längd magnetfot | 175 mm | |
bredd magnetfot | 80 mm | |
arbetsslag | 46 mm | |
vikt | 8,5 kg | |
höjd | 169 mm | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikelnummer | 076527 72732361 | |
EAN/GTIN | 4014586897356 |