{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Czarny; Srebrna | |
| Ramiona poruszają się swobodnie | nie | |
| ⌀ statywu D2 | 16 mm | |
| ⌀ ramienia poprzecznego D1 | 16 mm | |
| Długość ramienia kolumny | 300 mm | |
| Przyłącze | Chwyt do mocowania | |
| Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu | 8 mm | |
| ⌀ trzpienia mocującego | 8 mm | |
| Podstawa magnetyczna | nie | |
| Ze stopą podstawy | zak | |
| Szerokość stopy podstawy | 60 mm | |
| Wysokość stopy podstawy | 55 mm | |
| Material | Metal | |
| Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
| Numer artykułu | 0763100 | |
| EAN / GTIN | 4029713223380 | |
| Numer producenta | 0763100 | |
| Numer L | L40510 1520 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |