{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru; negru; argintiu | |
| Brațele se pot mișca liber | Nein | |
| Diametru braț coloană D2 | 16 mm | |
| ⌀ braţ transversal D1 | 16 mm | |
| Lungimea brațului coloanei | 300 mm | |
| Racord | Tijă de prindere | |
| Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii | 8 mm | |
| ⌀ tijei de prindere | 8 mm | |
| Picior magnetic | Nein | |
| Picior sprijin existent | Da | |
| Lăţime soclu | 60 mm | |
| Înălțime soclu | 55 mm | |
| Material | Metal | |
| Tip produs | Stativ de măsurare |
| Cod articol | 0763100 | |
| EAN / GTIN | 4029713223380 | |
| Număr producător | 0763100 | |
| L-Număr | L40510 1520 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |