• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Messstativ m. Feineinstellung, Fuß 60x35x250 mm

Artikel-Nr.: 0763100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe blau; schwarz; silber
Arme frei beweglich nein
Durchmesser Säulenarm 16 mm
Durchmesser Querarm 16 mm
Länge Säulenarm 300 mm
Art Anschluss Aufnahmeschaft
für Messuhren mit Schaftdurchmesser 8 mm
Durchmesser Aufnahmeschaft 8 mm
Magnetfuß nein
Standfuß vorhanden ja
Standfuß Breite 60 mm
Standfuß Höhe 55 mm
Material Metall
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0763100
EAN / GTIN 4029713223380
Herstellernummer 0763100
L-Nummer L40510 1520
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Säule und Querarm verchromt
  • Die Säule bewegt sich und kann in die T-Nut eingeklemmt werden
  • Schwere Grundplatte mit prismatischer Basis und T-Nut
  • Montage für Anzeigegeräte: - Halterung für Anzeiger mit Schaft Ø 8 mm, Schluckschelle für Messuhr
  • Integrierte Feineinstellung

Beschreibung:

Universal-Messstativ mit prismatischem Fuß und T-Nut. Messsäule verchromt, mit Zentralspannung, mit Feineinstellung. Querarm mit Aufnahmebohrung Ø 8mm H7. Säulenhöhe 300mm, Fußabmessung 250x60x55mm, Querarm Ø 16/16mm. Lieferung erfolgt ohne Messuhr, einzeln verpackt.