Univerzalno merilno stojalo z natančno nastavitvijo, podstavek 60x35x250 mm

Št. art.: 0763100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barva modra; črna; srebro
Roke se prosto gibljejo nein
⌀ roke stebra 16 mm
⌀ prečne roke 16 mm
Dolžina ročice stebra 300 mm
Priključek vpenjalno držalo
Za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm
⌀ vpenjalnega držala 8 mm
Magnetna noga nein
Z nogo da
Širina noge 60 mm
Višina noge 55 mm
Material Kovina
Vrsta izdelka merilno stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0763100
EAN/GTIN 4029713223380
Številka proizvajalca 0763100
L-število L40510 1520
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • kromirana kolona in prečna roka
  • Kolona se premika in se lahko vpne v T-utor
  • Težka osnovna plošča s prizmatičnim podnožjem in T-utorom
  • namestitev za zaslonske naprave: - Podpora za indikatorje z gredjo Ø 8 mm, lastovka za merilne kontrolne indikatorje
  • integrirana fina nastavitev

Opis:

Univerzalno merilno stojalo s prizmatičnim podstavkom in T-rezo. Merilni stolpec je kromiran, s sredinskim vpenjanjem, s fino nastavitvijo. Prečna roka z montažno odprtino Ø 8 mm H7. Višina stebra 300 mm, dimenzije noge 250x60x55 mm, prečna roka Ø 16/16 mm. Dobavljeno brez merilnika, pakirano posamično.