Univerzális mérőállvány finombeállítással, alap 60x35x250 mm-es talppal

Cikkszám: 0763100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0763100
EAN / GTIN 4029713223380
Gyártó száma 0763100
L-szám L40510 1520

Leírás

Kivitel:

  • krómozott oszlop- és keresztkarú
  • Az oszlop mozog, és a T-horonyba rögzíthető
  • Nehéz alaplemez prizmatikus alappal és T-horonnyal
  • felszerelés kijelzőkhöz: - Támasz Ø 8 mm tengelyű jelzőkhöz, nyeld le a hátsó bilincset a tárcsás tesztjelzőkhöz
  • beépített finombeállítás

Leírás:

Univerzális mérőállvány prizmatikus talppal és T-nyílással. Mérőoszlop krómozott, központi rögzítéssel, finombeállítással. Keresztkar Ø 8 mm-es H7 rögzítőfurattal. Oszlopmagasság 300mm, lábméretek 250x60x55mm, keresztkar Ø 16/16mm. Mérőórák nélkül, egyenként csomagolva.