Univerzální měřicí stojan s jemným nastavením, základna 60x35x250 mm

Č. pol.: 0763100
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0763100
EAN/GTIN 4029713223380
Číslo výrobcu 0763100
Číslo L L40510 1520

Popis

Prevedenie:

  • chromované rameno sloupku a příčného ramene
  • Sloupek se pohybuje a lze jej upnout do drážky T.
  • Těžká základní deska s hranolovou základnou a drážkou T.
  • montáž pro zobrazovací zařízení: - Podpora ukazatelů s hřídelem Ø 8 mm, vlaštovka koncová svorka pro dial testovací indikátory
  • integrované jemné nastavení

Popis:

Univerzální měřicí stojan s hranolovou základnou a T-drážkou. Chromovaný měřicí sloupek s centrálním upínáním, s jemným nastavením. Křížové rameno s montážním otvorem Ø 8 mm H7. Výška sloupku 300 mm, rozměry patky 250x60x55 mm, křížové rameno Ø 16/16 mm. Dodává se bez číselníku, jednotlivě zabalené.