Wiertarkowkrętarka, wiertarkowkrętarka akumulatorowa

Nr art.: 075532 M18FHPX
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
prędkość obrotowa, maks., 1 800 min-1
Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta M18ONE FPHX
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Z funkcją udaru tak
Energia udaru 5 J
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 13 mm
Średnica maks., beton 30 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 30 mm
Rodzaj produktu Młot udarowy
Prędkość obrotowa 1
Do materiału Mur; beton; kamień
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Plus; Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 8,6 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Złącze OneKey
Cechy szczególne / wyposażenie Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 5,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 075532 M18FHPX
EAN / GTIN 4058546346881
Numer producenta 4933478495
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

  • solidne młoty udarowe z pneumatycznym mechanizmem udarowym 
  • uchwyt wiertarski SDS-Plus 
  • metalowy korpus przekładni o wysokiej wytrzymałości 
  • obroty prawe/lewe, wyłącznik udaru i elektr. układ regulacji prędkości obrotowej.
  • System szybkiej wymiany narzędzi FIXTEC do beznarzędziowej wymiany pomiędzy uchwytem SDS-Plus i metalowym, szybkomocującym uchwytem wiertarskim.
  • Funkcja wyłączenia obrotu do lekkiego dłutowania.
  • Złączka zabezpieczająca zabezpiecza użytkownika i urządzenie w sytuacji zablokowania wiertła.
  • System antywibracyjny AVS.

W dostawie:

Wersja zerowa − bez akumulatora, ładowarki i walizki.

Wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851− 073866.
Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073801 – nr 073840.