Akumulatorsko vrtalno kladivo brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev in kovčka M18FHPX

Št. art.: 075532 M18FHPX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V
  • Držalo: SDS Plus
  • Oblika vpenjala za orodja: Držalo SDS-plus

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Držalo SDS Plus
Oznaka proizvajalca M18ONE FPHX
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 800 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 30 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 30 mm
Maksimalno število udarcev 4.600 min-1
Udarna energija 4,2 J
Oblika vpenjala za orodja Držalo SDS-plus
Masa 5,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,6 m/s2
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075532 M18FHPX
EAN/GTIN 4058546346881
Številka proizvajalca 4933478495

Opis

Izvedba:

  • Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.
  • Vpenjanje svedrov SDS-plus.
  • Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.
  • Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.
  • Sistem za hitro menjavo orodja FIXTEC za zamenjavo brez uporabe orodja med vpenjalom SDS-Plus in hitrovpenjalno kovinsko vrtalno glavo.
  • Blokada vrtenja za lahka dela s sekači.
  • Varnostna spojka varuje uporabnika in stroj pri blokiranem svedru.
  • Antivibracijski sistem AVS.

Obseg dobave:

Osnovna izvedba − brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev in kovčka.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico