{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Skaft | SDS Plus | |
Producentbetegnelse | M18ONE FPHX | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Omdrejningstalområde | 0 min-1 - 800 min-1 | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 30 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 30 mm | |
Maks. slagtal | 4.600 min-1 | |
Slagenergi | 4,2 J | |
Værktøjsholder, form | SDS-Plus | |
Vægt | 5,2 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 8,6 m/s2 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Borehammer |
Artikelnummer | 075532 M18FHPX | |
EAN/GTIN | 4058546346881 | |
Producentnummer | 4933478495 |