Akkuporavasara ilman akkua, latauslaitetta ja laukkua M18FHPX

Tuote nro.: 075532 M18FHPX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V
  • Varsi: SDS Plus
  • Työkalunpitimen muoto: SDS-Plus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Varsi SDS Plus
Valmistajamerkintä M18ONE FPHX
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Kierroslukualue 0 min-1 - 800 min-1
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 30 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 30 mm
Suurin iskutiheys 4 600 min-1
Iskuenergia 4,2 J
Työkalunpitimen muoto SDS-Plus
Paino 5,2 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,6 m/s2
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Poravasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075532 M18FHPX
EAN / GTIN 4058546346881
Valmistajan numero 4933478495

Kuvaus

Malli:

  • Voimakkaat poravasarat, joissa pneumaattinen iskumekanismi.
  • SDS-Plus-poraistukka.
  • Erittäin kestävä koneiston metallivaippa.
  • Pyörimissuunnan vaihto, iskunesto- ja kierroslukuelektroniikka.
  • FIXTEC -työkalujen pikavaihtojärjestelmä SDS-Plus-istukan ja metallisen pikakiinnitysporaistukan väliseen vaihtoon ilman työkaluja.
  • Kiertoliikkeen pysäytin kevyitä talttaustöitä varten.
  • Turvakytkin suojaa käyttäjää ja konetta poran jumittuessa.
  • AVS-tärinänvaimennusjärjestelmä.

Toimituksen sisältö:

Nollaversio − ilman akkua, laturia ja laukkua.

Ohje:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät alkaen numeroista 073808 ja 073840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin