{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Valmistajamerkintä | IRS 18V-30 P-HX | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
| Akkutyyppi | Litium-ioni | |
| akun jännite | 18 V | |
| Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 min-1 - 1 400 min-1 | |
| Paino | 0,7 kg | |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | <2,5 m/s2 | |
| Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
| Suurin kiristysmomentti | 30 Nm | |
| Työkalunpitimen väänninprofiili | Kuusiokolokanta |
| Tuotekoodi | 074800 ISR1830PHX | |
| EAN / GTIN | 4053423255263 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |