• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 074800 ISR1830PHX
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Référence fabricant ISR 18V-30 P; IRS 18V-30 P-HX
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; gris; Rouge
Avec fonction de frappe non
Type de produit perceuse-visseuse
Nombre de vitesses / niveaux 2
Exécution porte-outils HEX (E 6,3)
Particularité / Equipement modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED
Rotation droite/gauche réversible ano
Utilisation type Heavy Duty
Poids total 0,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074800 ISR1830PHX
EAN / GTIN 4053423255263
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com

Popis

Modelis:

Nuoseklus, patikimas ir nebrangus 18 V išmanusis sprendimas pramoninėms surinkimo linijoms.
  • Precizinė mova: neperkraunama, kai tik pasiekiamas nustatytas sukimo momentas. (Sumažina sankabos nusidėvėjimą).
  • Pramoninė ergonomika: itin kompaktiška, kad būtų užtikrintas didelis lankstumas. Optimizuotas rankenos dydis ir lengvas svoris pramoniniam surinkimui.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 − Nr. 073866.