Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Akumulatorowy zestaw startowy ProCore, 4,0 Ah, typ akumulatora, napięcie: C18V

Nr art.: 073863 C18

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora, napięcie (V) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów
3 szt.
Oznaczenie producenta
ProCORE18V 4.0Ah
Z ładowarką
tak
Anzahl enthaltener Akkus
2 szt.
Rodzaj produktu
Akumulator
Możliwość użycia do
AMP 18 V; Bosch 18 V
Akku auswechselbar
tak
Akkuart
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Akkuspannung
18 V
Akkukapazität
4 Ah
Ladezeit je Akku
1,083 h
Gewicht pro Akku
515 g
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073863 C18
EAN / GTIN 3165140970341
Numer producenta 1600A01BA3
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw startowy ProCORE Professional – pasuje do wszystkich urządzeń akumulatorowych Bosch klasy 18 V.

W dostawie:

Z ładowarką i 2 akumulatorami.