Bore-/skruemaskine akku-bore-/skruemaskine

Art.-nr.: 074800 ISR1830PHX
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse IRS 18V-30 P-HX
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 1.400 min-1
Vægt 0,7 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Heavy Duty
Maks. moment 30 Nm
Værktøjsholder, drevprofil Indvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 074800 ISR1830PHX
EAN/GTIN 4053423255263
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Konsekvent, pålidelig og økonomisk overkommelig smart 18V-løsning til industrielle samleanlæg.
  • Præcisionskobling: ingen overstyring, så snart et indstillet moment er nået. (Reducerer slid på koblingen).
  • Industriel ergonomi: ekstremt kompakt for høj fleksibilitet. Optimeret grebstørrelse og lav vægt til industriel montering.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes under nr. 073851 − nr. 073866.