Radioodbiorniki akumulatorowe/sieciowe, Typ: M12RCDAB

Nr art.: 073960 M12RCDAB
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
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta M12RCDAB+-0
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Zakres częstotliwości Częstotliwość radiowa AM; Częstotliwość radiowa DAB; Częstotliwość radiowa FM
Przyłącze wyjście
Zasięg 30 m
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Radio
Złącze Bluetooth; USB
Długość 523 mm
Szerokość 155 mm
Wysokość 386 mm
Masa 1,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073960 M12RCDAB
EAN / GTIN 4058546325107
Numer producenta 4933472114
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Zabezpieczone przed bryzgami wody (IP54) radio budowlane, z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym;
Radioodbiorniki akumulatorowe/sieciowe z funkcją ładowania. Tuner DAB+, AM i FM.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Przewód zasilający, 2 baterie, przewód przyłączeniowy AUX, bez akumulatorów.
Przewód zasilający, 2 baterie, przewód przyłączeniowy AUX, bez akumulatorów.