{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prihvat | USB prihvat; Bluetooth® sučelje | |
| IP-klasa zaštite | IP 54 | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
| oznaka proizvođača | M12RCDAB+-0 | |
| Broj sadržanih baterija | 0 | |
| Napon baterije | 12 V | |
| Frekvencijsko područje | Radijska frekvencija AM; Radijska frekvencija FM; Radio frekvencija DAB | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; na bateriju | |
| Duljina | 523 mm | |
| širina | 155 mm | |
| Visina | 386 mm | |
| Težina | 1,9 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radio |
| Broj artikla | 073960 M12RCDAB | |
| EAN / GTIN | 4058546325107 | |
| Broj proizvođača | 4933472114 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |