Accu- / netradio M12RCDAB

Artikelnummer: 073960 M12RCDAB
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 54
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting RS232C-aansluiting; Bluetooth-interface
IP-klasse IP 54
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer M12RCDAB+-0
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 12 V
Frequentiebereik Radiofrequentie AM; Radiofrequentie FM; Radiofrequentie DAB
Energievoorziening Accuvoeding; Batterijvoeding
Lengte 523 mm
Breedte 155 mm
Hoogte 386 mm
Gewicht 1,9 kg
Producttype Radio

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073960 M12RCDAB
EAN/GTIN 4058546325107
Nummer fabrikant 4933472114

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, spatwaterdichte (IP54) bouwplaatsradio voor net- en accuvoeding.
Accu-/netradio met laadfunctie. DAB+, AM- en FM-tuner.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netkabel, 2 bufferbatterijen, AUX-aansluitkabel, zonder accu’s.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen