Radio z akumulatorskim/omrežnim napajanjem M12RCDAB

Št. art.: 073960 M12RCDAB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik Bluetooth
Vrsta IP-zaščite IP 54
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12RCDAB+-0
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 12 V
Frekvenčno območje Radijska frekvenca AM; Radijska frekvenca FM; Radijska frekvenca DAB
Napajanje Akumulatorska; Baterijsko napajanje
Dolžina 523 mm
Širina 155 mm
Višina 386 mm
Masa 1,9 kg
Vrsta izdelka Radio

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073960 M12RCDAB
EAN/GTIN 4058546325107
Številka proizvajalca 4933472114

Opis

Izvedba:

Robusten radio za gradbišče, zaščiten pred brizgajočo vodo (IP54), z omrežnim in akumulatorskim napajanjem.
Radio z akumulatorskim/omrežnim napajanjem s funkcijo polnjenja. Sprejemnik DAB+, AM in FM.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom, 2 baterijama za pomnilnik, priključnim kablom AUX za zunanje naprave, brez akumulatorjev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico