{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Interface | Interface USB; Interface Bluetooth® | |
| Tipo de proteção IP | IP 54 | |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
| Designação do fabricante | M12RCDAB+-0 | |
| Número de baterias incluídas | 0 | |
| Tensão da bateria | 12 V | |
| Faixa de frequência | Frequência de rádio AM; Frequência de rádio FM; Frequência de rádio DAB | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável; A energia elétrica | |
| Comprimento | 523 mm | |
| Largura | 155 mm | |
| Altura | 386 mm | |
| Peso | 1,9 kg | |
| Tipo de produto | Rádio |
| Número do artigo | 073960 M12RCDAB | |
| EAN/GTIN | 4058546325107 | |
| Número do fabricante | 4933472114 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |